Arc de tracțiune Gutekunst 0.90X10.00X68.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:0.90X10.00X68.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1201555
Producator:RZ-081KX



Detalii produs : 0.90X10.00X68.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.90X10.00X68.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 23.6 N, tolerance fn (Fntol): 1.41 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 50 mm, Height (LH): 6.66 mm, internal preload (F0): 1.611 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10 mm |
| Diametrul firului | 0.9 mm |
| Lungime | 68 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
