Arc de tracțiune Gutekunst 1.00X13.50X44.40-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.00X13.50X44.40-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1201995
Producator:RZ-083I



Detalii produs : 1.00X13.50X44.40-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.00X13.50X44.40-180GRAD-Z-VA
tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 23.77 N, tolerance Fn (Fntol): 1.72 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 37 mm, eyelet height (Lh): 9.45 mm, internal preload force (F0): 1.411 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 13.5 mm |
| Diametrul firului | 1 mm |
| Lungime | 44.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
