Arc de tracțiune Gutekunst 1.00X11.00X93.40-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.00X11.00X93.40-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1200289
Producator:RZ-087EI



Detalii produs : 1.00X11.00X93.40-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.00X11.00X93.40-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 28.97 N, tolerance fn (Fntol): 1.68 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 57 mm, Height (LH): 7.45 mm, internal preload (F0): 2.411 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 16 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 11 mm |
| Diametrul firului | 1 mm |
| Lungime | 93.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
