Arc de tracțiune Gutekunst 1.00X10.00X50.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.00X10.00X50.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1199386
Producator:RZ-087FX



Detalii produs : 1.00X10.00X50.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.00X10.00X50.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 31.73 N, tolerance Fn (Fntol): 2.02 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 37 mm, eyelet height (LH): 6.62 mm, inner preload force (F0): 2.551 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10 mm |
| Diametrul firului | 1 mm |
| Lungime | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
