Referințe
Gutekunst:2.20X15.00X74.20-180GRAD-Z
Rubix:d1200826
Producator:Z-147NI



Detalii produs : 2.20X15.00X74.20-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.20X15.00X74.20-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 229.9 N, tolerance Fn (Fntol): 16.59 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 27 mm, height (Lh): 9.05 mm, internal preload (F0): 20.81 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 31 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 15 mm |
| Diametrul firului | 2.2 mm |
| Lungime | 74.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
