Arc de tracțiune Gutekunst 1.00X9.40X38.00-180GRAD-Z-VA

Tension spring RZ

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:1.00X9.40X38.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1196624
Producator:RZ-088I
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior9.4 mm
Diametrul firului1 mm
Lungime38 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1.00X9.40X38.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.00X9.40X38.00-180GRAD-Z-VA


Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 33.65 N, tolerance Fn (Fntol): 2.33 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 29 mm, eyelet height (Lh): 6.25 mm, internal preload force (F0): 2.751 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate4 g
Diametrul exterior9.4 mm
Diametrul firului1 mm
Lungime38 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere