Arc de tracțiune Gutekunst 1.00X9.40X38.00-270GRAD-Z-VA

Tension spring RZ

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:1.00X9.40X38.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d615998
Producator:RZ-088X
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior9.4 mm
Diametrul firului1 mm
Lungime38 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1.00X9.40X38.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - 1.00X9.40X38.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST


Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 33.65 N, tolerance Fn (Fntol): 2.33 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 29 mm, eyelet height (LH): 6.12 mm, inner preload force (F0): 2.751 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate4 g
Diametrul exterior9.4 mm
Diametrul firului1 mm
Lungime38 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere