Arc de tracțiune Gutekunst 0.40X4.40X31.00-180GRAD-Z-VA

Tension spring RZ

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:0.40X4.40X31.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1200530
Producator:RZ-030CI
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior4.4 mm
Diametrul firului0.4 mm
Lungime31 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 0.40X4.40X31.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.40X4.40X31.00-180GRAD-Z-VA


Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 5.101 N, tolerance Fn (Fntol): 0.34 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 51 mm, eyelet height (Lh): 3 mm, internal preload force (F0): 0.271 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1 g
Diametrul exterior4.4 mm
Diametrul firului0.4 mm
Lungime31 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere