Referințe
Gutekunst:1.00X8.00X50.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1199785
Producator:RZ-094AX



Detalii produs : 1.00X8.00X50.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.00X8.00X50.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 39.1 N, tolerance fn (Fntol): 2.76 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 35 mm, Height (LH): 5.12 mm, internal preload (F0): 3.371 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 8 mm |
| Diametrul firului | 1 mm |
| Lungime | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
