Referințe
Gutekunst:0.36X6.00X17.80-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1199055
Producator:RZ-024PI



Detalii produs : 0.36X6.00X17.80-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.36X6.00X17.80-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of spring (Fn): 2.791 N, tolerance Fn (Fntol): 0.27 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 180 mm, eyelet tol.: 44 mm, eyelet height (Lh): 4.31 mm, inner preload (F0): 0.131 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6 mm |
| Diametrul firului | 0.36 mm |
| Lungime | 17.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
