Referințe
Gutekunst:1.00X7.30X21.40-180GRAD-Z-VA
Rubix:d616868
Producator:RZ-095I



Detalii produs : 1.00X7.30X21.40-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - 1.00X7.30X21.40-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 42.6 N, tolerance fn (Fntol): 4.36 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 19 mm, Height (LH): 4.45 mm, internal preload (F0): 3.711 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7.3 mm |
| Diametrul firului | 1 mm |
| Lungime | 21.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
