Arc de tracțiune Gutekunst 1.00X7.30X34.40-270GRAD-Z-VA

Tension spring RZ

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:1.00X7.30X34.40-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1193386
Producator:RZ-096X
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior7.3 mm
Diametrul firului1 mm
Lungime34.4 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1.00X7.30X34.40-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.00X7.30X34.40-270GRAD-Z-VA


Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 42.6 N, tolerance Fn (Fntol): 3.57 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 27 mm, eyelet height (Lh): 4.32 mm, internal preload force (F0): 3.711 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate3 g
Diametrul exterior7.3 mm
Diametrul firului1 mm
Lungime34.4 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere