Arc de tracțiune Gutekunst 1.25X13.70X108.70-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.25X13.70X108.70-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1196489
Producator:RZ-106DI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 13.7 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 108.7 mm |
Detalii produs : 1.25X13.70X108.70-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.25X13.70X108.70-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 44.22 N, tolerance FN (Fntol): 2.5 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 55 mm, eyelet height (LH): 9.03 mm, inner preload force (F0): 3.101 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 28 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 13.7 mm |
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 108.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere