Referințe
Gutekunst:2.50X27.50X193.00-180GRAD-Z
Rubix:d1194506
Producator:Z-153CI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 27.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 193 mm |
Detalii produs : 2.50X27.50X193.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.50X27.50X193.00-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 184.9 N, tolerance Fn (Fntol): 8.82 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 51 mm, height (Lh): 18.37 mm, internal preload (F0): 13.71 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 192 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 27.5 mm |
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 193 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere