Arc de tracțiune Gutekunst 1.50X8.00X60.50-270GRAD-Z-VA

Tension spring RZ

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:1.50X8.00X60.50-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1194404
Producator:RZ-115W-22X
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior8 mm
Diametrul firului1.5 mm
Lungime60.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1.50X8.00X60.50-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.50X8.00X60.50-270GRAD-Z-VA


Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 119.8 N, tolerance Fn (Fntol): 13.7 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 30 mm, eyelet height (Lh): 4.18 mm, inner preload force (F0): 11.6 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate10 g
Diametrul exterior8 mm
Diametrul firului1.5 mm
Lungime60.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere