Referințe
Gutekunst:0.80X8.80X68.30-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1202091
Producator:RZ-072DI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 8.8 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 68.3 mm |
Detalii produs : 0.80X8.80X68.30-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.80X8.80X68.30-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of spring (Fn): 19.09 N, tolerance Fn (Fntol): 1.15 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet tol.: 54 mm, eyelet height (Lh): 5.95 mm, inner preload force (F0): 1.211 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 8.8 mm |
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 68.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere