Referințe
Gutekunst:2.50X22.50X60.50-270GRAD-Z
Rubix:d1201462
Producator:Z-154X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 22.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 60.5 mm |
Detalii produs : 2.50X22.50X60.50-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.50X22.50X60.50-270GRAD-Z
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 223.8 N, tolerance Fn (Fntol): 15 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 20 mm, eyelet height (LH): 14.31 mm, inner preload force (F0): 17.71 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 33 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 22.5 mm |
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 60.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere