Arc de tracțiune Gutekunst 2.50X18.50X62.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.50X18.50X62.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1195195
Producator:RZ-157AX



Detalii produs : 2.50X18.50X62.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.50X18.50X62.00-270GRAD-Z-VA
tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 223.4 N, tolerance Fn (Fntol): 18.92 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 21 mm, eyelet height (Lh): 11.31 mm, internal preload force (F0): 18 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 33 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 18.5 mm |
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 62 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
