Arc de tracțiune Gutekunst 3.20X43.20X100.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:3.20X43.20X100.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1199347
Producator:RZ-163X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 43.2 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 3.2 mm |
| Lungime | 100 mm |
Detalii produs : 3.20X43.20X100.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.20X43.20X100.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 197.7 N, tolerance fn (Fntol): 15.31 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 26 mm, Height (LH): 29.6 mm, internal preload (F0): 9.511 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 110 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 43.2 mm |
| Diametrul firului | 3.2 mm |
| Lungime | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere