Referințe
Gutekunst:1.60X9.60X75.80-270GRAD-Z
Rubix:44478
Producator:Z-130X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 9.6 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 75.8 mm |
Detalii produs : Z-130X 1.60X9.60X75.80-270GRAD-Z TENSION SPRING - Z-130X 1.60X9.60X75.80-270GRAD-Z TENSION SPRING
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 144.1 N, tolerance Fn (Fntol): 11.58 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 34 mm, height (Lh): 5.3 mm, internal preload (F0): 11.88 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 9.6 mm |
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 75.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere