Referințe
Gutekunst:0.70X7.50X17.50-270GRAD-Z-VA
Rubix:d616131
Producator:RZ-066LX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 7.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.7 mm |
| Lungime | 17.5 mm |
Detalii produs : 0.70X7.50X17.50-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - 0.70X7.50X17.50-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 15.22 N, tolerance Fn (Fntol): 1.38 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 20 mm, eyelet height (Lh): 4.98 mm, inner preload force (F0): 1.151 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7.5 mm |
| Diametrul firului | 0.7 mm |
| Lungime | 17.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere