Referințe
Gutekunst:3.00X18.00X144.50-180GRAD-Z
Rubix:d1195224
Producator:Z-162U-42I



Detalii produs : 3.00X18.00X144.50-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.00X18.00X144.50-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 452.6 N, tolerance Fn (Fntol): 34.1 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 34 mm, height (Lh): 10 mm, internal preload (F0): 43.8 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 112 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 18 mm |
| Diametrul firului | 3 mm |
| Lungime | 144.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
