Referințe
Gutekunst:0.90X6.30X30.60-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1201723
Producator:RZ-081NX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 6.3 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.9 mm |
| Lungime | 30.6 mm |
Detalii produs : 0.90X6.30X30.60-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.90X6.30X30.60-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 36.42 N, tolerance Fn (Fntol): 3.24 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 27 mm, eyelet height (Lh): 3.71 mm, internal preload force (F0): 3.331 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6.3 mm |
| Diametrul firului | 0.9 mm |
| Lungime | 30.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere