Referințe
Gutekunst:0.70X3.50X11.10-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1199331
Producator:RZ-066VI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 3.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.7 mm |
| Lungime | 11.1 mm |
Detalii produs : 0.70X3.50X11.10-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.70X3.50X11.10-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 30.41 N, tolerance Fn (Fntol): 6.21 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 16 mm, eyelet height (Lh): 1.87 mm, internal preload force (F0): 2.751 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3.5 mm |
| Diametrul firului | 0.7 mm |
| Lungime | 11.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere