Arc de tracțiune Gutekunst 2.50X34.50X112.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.50X34.50X112.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1197147
Producator:RZ-149I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 34.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 112 mm |
Detalii produs : 2.50X34.50X112.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.50X34.50X112.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 123.5 N, tolerance Fn (Fntol): 8.27 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 180 mm, eyelet tol.: 38 mm, eyelet height (Lh): 24.12 mm, inner preload force (F0): 7.9 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 103 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 34.5 mm |
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 112 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere