Arc de tracțiune Gutekunst 2.00X10.00X29.60-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.00X10.00X29.60-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1202297
Producator:RZ-147E-01X



Detalii produs : 2.00X10.00X29.60-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.00X10.00X29.60-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 212 N, tolerance fn (Fntol): 38.89 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 15 mm, Height (LH): 5.05 mm, internal preload (F0): 23.6 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10 mm |
| Diametrul firului | 2 mm |
| Lungime | 29.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
