Arc de tracțiune Gutekunst 2.00X27.00X146.00-270GRAD-Z

Tension spring Z

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:2.00X27.00X146.00-270GRAD-Z
Rubix:d1201084
Producator:Z-133AX
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior27 mm
Diametrul firului2 mm
Lungime146 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 2.00X27.00X146.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.00X27.00X146.00-270GRAD-Z


Tension spring, maximum spring force (Fn): 101.2 N, tolerance Fn (Fntol): 5.26 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 55 mm, eyelet height (Lh): 18.25 mm, internal preload force (F0): 6.881 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate108 g
Diametrul exterior27 mm
Diametrul firului2 mm
Lungime146 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere