Referințe
Gutekunst:0.36X2.50X8.90-270GRAD-Z
Rubix:d1196502
Producator:Z-024AAX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 2.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.36 mm |
| Lungime | 8.9 mm |
Detalii produs : 0.36X2.50X8.90-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.36X2.50X8.90-270GRAD-Z
tension spring, maximum spring force (Fn): 8.051 N, tolerance Fn (Fntol): 0.78 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 22 mm, eyelet height (Lh): 1.43 mm, internal preload force (F0): 0.791 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2.5 mm |
| Diametrul firului | 0.36 mm |
| Lungime | 8.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere