Referințe
Gutekunst:1.60X9.60X61.40-270GRAD-Z
Rubix:d1195302
Producator:Z-129AX

rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 9.6 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 61.4 mm |
Detalii produs : 1.60X9.60X61.40-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.60X9.60X61.40-270GRAD-Z
tension spring, maximum spring force (Fn): 144.1 N, tolerance Fn (Fntol): 12.08 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 30 mm, eyelet height (Lh): 5.3 mm, internal preload force (F0): 11.88 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 9.6 mm |
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 61.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere