Referințe
Gutekunst:8.00X50.00X437.00-270GRAD-Z
Rubix:d1195832
Producator:Z-384X
Detalii produs : 8.00X50.00X437.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 8.00X50.00X437.00-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 2515 N, tolerance Fn (Fntol): 164.21 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 37 mm, height (Lh): 27.5 mm, internal preload (F0): 300 N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 8 mm |
| Lungime | 437 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


