Arc de tracțiune Gutekunst 3.20X35.20X199.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:3.20X35.20X199.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1194390
Producator:RZ-168AI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 35.2 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 3.2 mm |
| Lungime | 199 mm |
Detalii produs : 3.20X35.20X199.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.20X35.20X199.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 240.9 N, tolerance Fn (Fntol): 13.17 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 44 mm, eyelet height (Lh): 23.5 mm, internal preload force (F0): 15 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 310 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35.2 mm |
| Diametrul firului | 3.2 mm |
| Lungime | 199 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere