Referințe
Gutekunst:0.80X7.80X22.50-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1196154
Producator:RZ-072GX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 7.8 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 22.5 mm |
Detalii produs : 0.80X7.80X22.50-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.80X7.80X22.50-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 21.42 N, tolerance Fn (Fntol): 1.69 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet st tol.: 23 mm, eyelet height (Lh): 4.95 mm, inner preload force (F0): 1.511 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7.8 mm |
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 22.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere