Arc de tracțiune Gutekunst 1.25X11.20X61.20-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.25X11.20X61.20-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1197568
Producator:RZ-109I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 11.2 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 61.2 mm |
Detalii produs : 1.25X11.20X61.20-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.25X11.20X61.20-180GRAD-Z-VA
tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 53.56 N, tolerance Fn (Fntol): 3.42 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 35 mm, eyelet height (Lh): 7.16 mm, internal preload force (F0): 3.991 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 11.2 mm |
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 61.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere