Referințe
Gutekunst:1.25X9.20X27.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1193367
Producator:RZ-110I



Detalii produs : 1.25X9.20X27.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.25X9.20X27.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 64.34 N, tolerance Fn (Fntol): 6.3 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 19 mm, height (Lh): 5.68 mm, internal preload (F0): 5.411 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 9.2 mm |
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 27 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
