Referințe
Gutekunst:1.25X9.20X70.80-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1202580
Producator:RZ-112AX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 9.2 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 70.8 mm |
Detalii produs : 1.25X9.20X70.80-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.25X9.20X70.80-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 64.34 N, tolerance Fn (Fntol): 4.61 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 38 mm, eyelet height (Lh): 5.55 mm, inner preload force (F0): 5.411 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 9.2 mm |
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 70.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere