Referințe
Gutekunst:1.25X7.50X68.10-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1198750
Producator:RZ-115AX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 7.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 68.1 mm |
Detalii produs : 1.25X7.50X68.10-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.25X7.50X68.10-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 77.33 N, tolerance Fn (Fntol): 7.14 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 37 mm, eyelet height (Lh): 4.2 mm, inner preload force (F0): 6.661 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7.5 mm |
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 68.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere