Referințe
Gutekunst:1.25X7.50X86.80-180GRAD-Z-VA
Rubix:225663
Producator:RZ-115CI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 7.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 86.8 mm |
Detalii produs : 1.25X7.50X86.80-180GRAD-Z-VA - 1.25X7.50X86.80-180GRAD-Z-VA ARC DE TENSIUNE
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 77.33 N, tolerance fn (Fntol): 6.93 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 42 mm, Height (LH): 4.33 mm, internal preload (F0): 6.661 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7.5 mm |
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 86.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere