Referințe
Gutekunst:1.00X7.30X79.50-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1196979
Producator:RZ-097DX



Detalii produs : 1.00X7.30X79.50-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.00X7.30X79.50-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 42.6 N, tolerance Fn (Fntol): 3.05 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 46 mm, eyelet height (Lh): 4.37 mm, inner preload force (F0): 3.711 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7.3 mm |
| Diametrul firului | 1 mm |
| Lungime | 79.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
