Referințe
Gutekunst:0.50X3.70X17.30-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1199920
Producator:RZ-047X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 3.7 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.5 mm |
| Lungime | 17.3 mm |
Detalii produs : 0.50X3.70X17.30-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.50X3.70X17.30-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 11.31 N, tolerance Fn (Fntol): 1.04 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 28 mm, eyelet height (Lh): 2.21 mm, inner preload force (F0): 0.881 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3.7 mm |
| Diametrul firului | 0.5 mm |
| Lungime | 17.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere