Referințe
Gutekunst:0.32X3.52X8.70-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1198138
Producator:RZ-019X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 3.52 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.32 mm |
| Lungime | 8.7 mm |
Detalii produs : 0.32X3.52X8.70-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.32X3.52X8.70-270GRAD-Z-VA
tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 3.331 N, tolerance Fn (Fntol): 0.33 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 22 mm, eyelet height (Lh): 2.31 mm, internal preload force (F0): 0.181 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3.52 mm |
| Diametrul firului | 0.32 mm |
| Lungime | 8.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere