Referințe
Gutekunst:1.10X7.50X27.20-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1198330
Producator:RZ-100MX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 7.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.1 mm |
| Lungime | 27.2 mm |
Detalii produs : 1.10X7.50X27.20-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.10X7.50X27.20-270GRAD-Z-VA
tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 54.28 N, tolerance Fn (Fntol): 5.39 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 22 mm, eyelet height (Lh): 4.38 mm, internal preload force (F0): 4.441 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7.5 mm |
| Diametrul firului | 1.1 mm |
| Lungime | 27.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere