Referințe
Gutekunst:0.40X4.40X27.80-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1196090
Producator:RZ-030BI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 4.4 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.4 mm |
| Lungime | 27.8 mm |
Detalii produs : 0.40X4.40X27.80-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.40X4.40X27.80-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 5.101 N, tolerance fn (Fntol): 0.35 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 47 mm, Height (LH): 3 mm, internal preload (F0): 0.271 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4.4 mm |
| Diametrul firului | 0.4 mm |
| Lungime | 27.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere