Arc de tracțiune Gutekunst 1.60X14.10X38.20-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.60X14.10X38.20-180GRAD-Z-VA
Rubix:d615337
Producator:RZ-122I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 14.1 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 38.2 mm |
Detalii produs : 1.60X14.10X38.20-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - 1.60X14.10X38.20-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 85.63 N, tolerance Fn (Fntol): 6.98 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 19 mm, height (Lh): 9.1 mm, internal preload (F0): 6.311 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 14.1 mm |
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 38.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere