Arc de tracțiune Gutekunst 2.50X22.50X165.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.50X22.50X165.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1200049
Producator:RZ-156BX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 22.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 165 mm |
Detalii produs : 2.50X22.50X165.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.50X22.50X165.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of spring (Fn): 186.1 N, tolerance Fn (Fntol): 10.64 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 42 mm, eyelet height (Lh): 14.06 mm, inner preload (F0): 14 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 136 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 22.5 mm |
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 165 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere