Arc de tracțiune Gutekunst 1.40X15.00X43.30-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.40X15.00X43.30-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1199476
Producator:RZ-115HI



Detalii produs : 1.40X15.00X43.30-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.40X15.00X43.30-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 55.72 N, tolerance Fn (Fntol): 3.98 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 25 mm, height (Lh): 10.1 mm, internal preload (F0): 4.351 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 15 mm |
| Diametrul firului | 1.4 mm |
| Lungime | 43.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
