Arc de tracțiune Gutekunst 1.50X20.00X133.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.50X20.00X133.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1197818
Producator:RZ-115V-17I



Detalii produs : 1.50X20.00X133.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.50X20.00X133.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 51.22 N, tolerance Fn (Fntol): 3.01 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet tol.: 62 mm, eyelet height (Lh): 13.62 mm, inner preload force (F0): 3,211 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 58 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Diametrul firului | 1.5 mm |
| Lungime | 133 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
