Arc de tracțiune Gutekunst 1.50X12.00X66.50-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.50X12.00X66.50-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1193248
Producator:RZ-115V-32X



Detalii produs : 1.50X12.00X66.50-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.50X12.00X66.50-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 83.35 N, tolerance Fn (Fntol): 5.7 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 33 mm, eyelet height (Lh): 7.18 mm, internal preload force (F0): 5.771 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Diametrul firului | 1.5 mm |
| Lungime | 66.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
