Arc de tracțiune Gutekunst 1.60X12.70X68.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.60X12.70X68.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1193234
Producator:RZ-124FX



Detalii produs : 1.60X12.70X68.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.60X12.70X68.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of spring (Fn): 94.45 N, tolerance Fn (Fntol): 6.53 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 32 mm, eyelet height (Lh): 7.8 mm, inner preload force (F0): 6.661 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 19 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12.7 mm |
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 68 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
