Arc de tracțiune Gutekunst 1.60X11.60X93.60-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.60X11.60X93.60-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1200613
Producator:RZ-127AI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 11.6 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 93.6 mm |
Detalii produs : 1.60X11.60X93.60-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.60X11.60X93.60-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of spring (Fn): 102.6 N, tolerance Fn (Fntol): 7.23 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 180 mm, eyelet tol.: 38 mm, eyelet height (Lh): 7.2 mm, inner preload force (F0): 7.911 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 25 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 11.6 mm |
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 93.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere