Referințe
Gutekunst:1.60X8.00X33.20-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1201406
Producator:RZ-130E-02I



Detalii produs : 1.60X8.00X33.20-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.60X8.00X33.20-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 142.2 N, tolerance Fn (Fntol): 21.9 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet st tol.: 20 mm, eyelet height (Lh): 4.2 mm, inner preload force (F0): 14.2 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 8 mm |
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 33.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
